Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S38293004
Cod. Produttore
8293004
Cod. EAN
8033603061392

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: B5 PIASTRA RACCORDO M 004 ZC
  • Spessore: 6 mm
  • Fori: 4
  • Unione profili: 41x21 e 41x41
  • Materiale: ZC (Zincato)
  • Applicazione: Raccordo meccanico
  • Serie: S38293004
Descrizione del produttore: Piastra di raccordo, 4 fori, spessore 6mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41.

Tipologia

Connettore piatto

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Sulla guida

Numero di fori/slot per lato

4

Produttore

DKC

B5 PIASTRA RACCORDO M 004 ZC