Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3BMU6050HDZ
Cod. Produttore
BMU6050HDZ
Cod. EAN
8033603254725

Informazioni di prodotto

B5 Piastra giunzione/rinforzo 500 mm ZC
Descrizione del produttore: utilizzato per il supporto di profili 41x41 e 41x21 per realizzare delle controventature nelle strutture

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

40 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

B5 PIASTRA GIUNZIONE/RINFORZO 500 M