Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3BMU6030HDZ
Cod. Produttore
BMU6030HDZ
Cod. EAN
8033603254732

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un montaggio efficiente e robusto per strutture di supporto cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con profili 41x41 e 41x21 per versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura rinforzata per maggiore durabilità
  • Affidabilità nel supporto dei sistemi di cavi
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite installazioni sicure e stabili
utilizzato per il supporto di profili 41x41 e 41x21 per realizzare delle controventature nelle strutture Descrizione del produttore: utilizzato per il supporto di profili 41x41 e 41x21 per realizzare delle controventature nelle strutture

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

40 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

B5 PIASTRA GIUNZIONE/RINFORZO 300 M