Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3BMU6020HDZ
Cod. Produttore
BMU6020HDZ
Cod. EAN
8033603254749

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e robustezza nelle installazioni elettriche, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con profili standard 41x41 e 41x21

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura rinforzata per maggiore sicurezza
  • Durata prolungata dell’impianto
  • Possibile riduzione dei costi di manutenzione
utilizzato per il supporto di profili 41x41 e 41x21 per realizzare delle controventature nelle strutture Descrizione del produttore: utilizzato per il supporto di profili 41x41 e 41x21 per realizzare delle controventature nelle strutture

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

40 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

B5 PIASTRA GIUNZIONE/RINFORZO 200 M