› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10

DKC
Cod. Rexel S36294003
Cod. Produttore 6294003
Cod. EAN 8033603059863

Informazioni principali

  • Descrizione: B5 MENSOLA STAMPATA
  • Spessore: 20/10 mm
  • Lunghezza: 300 mm
  • Fissaggio: a parete o profilati
  • Asta verticale: asole 10,5x17 mm
  • Braccio orizzontale: asole 19x7 mm
  • Prolungabile: tramite profilato semplice
  • Serie: S36294003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola stampata 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

140 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

325 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1333 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 300 mm

B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10