Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36294002
Cod. Produttore
6294002
Cod. EAN
8033603059856

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: B5 MENSOLA STAMPATA
  • Spessore: 20/10 mm
  • Mensola: Stampata
  • Dimensioni: 200 mm
  • Fissaggio: A parete o profilati
  • Asta verticale: asole 10,5x17 mm
  • Asta orizzontale: asole 19x7 mm
  • Serie: S36294002
Descrizione del produttore: Mensola stampata 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

colore

Grigio

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

130 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

225 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1578 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 20/10