› Canalizzazioni

B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 15/10

DKC
Cod. Rexel S36294023
Cod. Produttore 6294023
Cod. EAN 8033603135888

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200 mm
  • Spessore: 15/10
  • Materiale: VG
  • Fissaggio: a parete o profilati
  • Asta verticale: asole 10,5x17 mm
  • Fori: diametro 8,2 mm
  • Braccio orizzontale: asole 19x7 mm
  • Serie: B5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Spessore 15/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

130 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

225 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

931 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 15/10