Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36291023
Cod. Produttore
6291023
Cod. EAN
8033603135536

Informazioni di prodotto

  • Serie: B5
  • Mensola stampata 200 mm
  • Spessore 15/10
  • Asta verticale: asole 10,5x17 mm
  • Fori diametro 8,2 mm
  • Braccio orizzontale: asole 19x7 mm
  • Prolungabile con profilato semplice
  • Alta resistenza senza saldature
Descrizione del produttore: Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Spessore 15/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000

colore

Blu

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

130 mm

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

233 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

931 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 15/10