Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
S3BBL4015ZL
Cod. Produttore
BBL4015ZL
Cod. EAN
8033603189843

Informazioni di prodotto

B5 Mensola stampata mm 150 15/10 ZL
Mensola stampata 15/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000 Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale ? prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatta per asta di sospensione.

esecuzione

braccio da parete

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

larghezza

44 mm

altezza

130 mm

lunghezza

183 mm

angolo

90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm