Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36293000
Cod. Produttore
6293000
Cod. EAN
8033603059023

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 2 mm
  • Asole verticali: 17x10,5 mm
  • Fori: Ø 8,2 mm
  • Asole orizzontali: 20x7 mm
  • Lunghezza braccio: 100 mm
  • Altezza: 125 mm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Serie: B.100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola stampata 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

colore

Zinco

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

125 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

133 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1755 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 20/10