Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36291021
Cod. Produttore
6291021
Cod. EAN
8033603135512

Informazioni di prodotto

  • Serie: B5
  • Mensola stampata mm: 100
  • Spessore: 15/10
  • Asta verticale: asole 10,5x17 mm
  • Fori diametro: 8,2 mm
  • Braccio orizzontale: asole 19x7 mm
  • Fissaggio: parete o profilati
  • Brevetto: nr 1301648
Descrizione del produttore: Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Spessore 15/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000

colore

Blu

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

125 mm

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

133 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1058 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10