Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290021
Cod. Produttore
6290021
Cod. EAN
8033603057531

Informazioni di prodotto

Mensola stampata B5 da 100 mm, spessore 15/10, ideale per supporti cavi con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di fissaggio a parete o su profilati
  • Braccio orizzontale prolungabile per maggiore flessibilità
  • Assenza di saldature per una maggiore resistenza meccanica
  • Standard elevati di robustezza grazie al design brevettato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile e duratura
  • Risparmio di tempo grazie alla semplicità d’uso
  • Supporto stabile per impianti elettrici efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Spessore 15/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000

colore

Zinco

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

125 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

133 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1058 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10

€ 7,43 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info