Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36292301
Cod. Produttore
6292301
Cod. EAN
8033603136168

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 1.5 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Dimensioni: 150x181x130 mm
  • Asole verticali: 17x10.5 mm
  • Asole orizzontali: 19x7 mm
  • Fori diametro: 8.2 mm
  • Peso: 0.29 Kg
  • Serie: B5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000

colore

Acciaio inox

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

130 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

182 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

980 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 150 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 150 15