Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S36292300
Cod. Produttore
6292300
Cod. EAN
8033603136151

Informazioni di prodotto

B5 Mensola stampata passerella filo mm 100 15/10 IX

Documentazione tecnica

Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000

materiale

acciaio

esecuzione

braccio da parete e di supporto

larghezza

44 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

100 mm

qualità del materiale

acciaio inossidabile

portata

108 kN

altezza

125 mm

angolo

90 °

Produttore

DKC

B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 100 15