Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290006
Cod. Produttore
6290006
Cod. EAN
8033603057470

Informazioni di prodotto

  • Spessore asta verticale: 2,5 mm
  • Asole asta verticale: 10,5x17 mm
  • Spessore braccio orizzontale: 1,5 mm
  • Asole braccio orizzontale: 25x7 mm
  • Prolungabile con profilato semplice: Sì
  • Materiale: ZS
  • Peso: 1,73 kg
  • Serie: B5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

colore

Zinco

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

645 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1471 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA RIVETTATA MM 600 ZS