Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290005
Cod. Produttore
6290005
Cod. EAN
8033603057463

Informazioni di prodotto

Mensola rivettata da 500 mm, ideale per supportare sistemi di cavi con robustezza e versatilità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile fissaggio a parete o su profilati standard 41x21 e 41x41
  • Assenza di saldature, per un montaggio rapido e sicuro
  • Braccio orizzontale prolungabile per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durata nel tempo
  • Supporto stabile per l’impianto elettrico
  • Ottimizzazione degli spazi grazie alla modularità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

colore

Zinco

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

545 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1667 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 500 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 ZS

€ 27,77 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info