› Canalizzazioni

B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 VG

DKC
Cod. Rexel S36294005
Cod. Produttore 6294005
Cod. EAN 8033603059887

Informazioni principali

  • Descrizione: B5 Mensola rivettata
  • Lunghezza: 500 mm
  • Spessore asta verticale: 2,5 mm
  • Spessore braccio orizzontale: 1,5 mm
  • Asole asta verticale: 10,5x17 mm
  • Asole braccio orizzontale: 25x7 mm
  • Fissaggio: parete e profilati 41x21/41x41
  • Serie: S36294005

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

545 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1667 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 500 mm

B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 VG