› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 ZC

DKC
Cod. Rexel S36293004
Cod. Produttore 6293004
Cod. EAN 8033603059061

Informazioni principali

  • Spessore gambo: 2.5 mm
  • Spessore base: 1.5 mm
  • Lunghezza braccio: 415 mm
  • Altezza gambo: 250 mm
  • Fori diametro: 8.2 mm
  • Asole gambo: 17x10.5 mm
  • Asole braccio: 55x8.5 mm
  • Serie: B.400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

445 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1862 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 ZC