Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36294004
Cod. Produttore
6294004
Cod. EAN
8033603059870

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: B5 MENSOLA RIVETTATA
  • Lunghezza: 400 mm
  • Spessore asta verticale: 2,5 mm
  • Asole asta verticale: 10,5x17 mm
  • Spessore braccio orizzontale: 1,5 mm
  • Asole braccio orizzontale: 25x7 mm
  • Fissaggio: parete e profilati 41x21, 41x41
  • Serie: VG
Descrizione del produttore: Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

colore

Grigio

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

445 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1862 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 VG