› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 VB

DKC
Cod. Rexel S36291004
Cod. Produttore 6291004
Cod. EAN 8033603058248

Informazioni principali

  • Descrizione: B5 MENSOLA RIVETTATA
  • Dimensioni: 400 mm
  • Spessore asta verticale: 2,5 mm
  • Asole asta verticale: 10,5x17 mm
  • Spessore braccio orizzontale: 1,5 mm
  • Asole braccio orizzontale: 25x7 mm
  • Fissaggio: parete o profilati 41x21/41x41
  • Serie: VB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

445 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1862 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 VB