Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36292005
Cod. Produttore
6292005
Cod. EAN
8033603058750

Informazioni di prodotto

  • Serie: B.400
  • Spessore gambo: 2.5mm
  • Spessore base: 1.5mm
  • Lunghezza braccio: 415mm
  • Altezza gambo: 250mm
  • Asole gambo: 17x10.5mm
  • Fori diametro: 8.2mm
  • Materiale: ZS zincato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

colore

Acciaio inox

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

445 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1862 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 IX