Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36293205
Cod. Produttore
6293205
Cod. EAN
8033603135765

Informazioni di prodotto

  • Spessore asta verticale: 2,5 mm
  • Asole asta verticale: 10,5x17 mm
  • Spessore braccio orizzontale: 1,5 mm
  • Asole braccio orizzontale: 25x7 mm
  • Lunghezza braccio: 500 mm
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Peso: 1,48 kg
  • Serie: B5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola rivettata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

colore

Zinco

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

545 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1667 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 500 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 500 Z