Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36292205
Cod. Produttore
6292205
Cod. EAN
8033603136083

Informazioni di prodotto

B5 Mensola rivettata passerella filo mm 500 IX

Documentazione tecnica

Mensola rivettata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

qualità del materiale

acciaio inossidabile

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

altezza

250 mm

lunghezza

500 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

portata

170 kN

angolo

90 °

larghezza

51 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 500 I