Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290204
Cod. Produttore
6290204
Cod. EAN
8033603058026

Informazioni di prodotto

  • Spessore gambo: 2,5 mm
  • Spessore braccio: 1,5 mm
  • Lunghezza braccio: 415 mm
  • Gambo verticale: 250 mm
  • Asole gambo: 10,5x17 mm
  • Asole braccio: 25x7 mm
  • Materiale: ZS
  • Serie: B5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola rivettata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

colore

Zinco

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

445 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1862 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 400 Z