› Canalizzazioni

B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 400 I

DKC
Cod. Rexel S36292204
Cod. Produttore 6292204
Cod. EAN 8033603136076

Informazioni principali

  • Descrizione: B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 400 IX
  • Spessore asta verticale: 2,5 mm
  • Asole asta verticale: 10,5x17 mm
  • Spessore braccio orizzontale: 1,5 mm
  • Asole braccio orizzontale: 25x7 mm
  • Fissaggio rapido con alette integrate
  • Adatta per parete e profilati 41x21, 41x41
  • Serie: S36292204

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola rivettata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

445 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1862 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 400 I