Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3MP2206EGC
Cod. Produttore
MP2206EGC
Cod. EAN
8033603102415

Informazioni di prodotto

B5 Mensola profilo doppio 41x21 mm 650 EZ
Descrizione del produttore: Mensola profilo doppio 41x21, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.

colore

Zinco

larghezza

41 mm

Tipologia

Braccio doppio

altezza

42 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

650 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1700 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM