Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3MP2205HDZ
Cod. Produttore
MP2205HDZ
Cod. EAN
8033603102712

Informazioni di prodotto

  • Profilo doppio: 41x21 mm
  • Materiale: acciaio zincato a caldo
  • Asole: 27x10,5 mm
  • Serie: B5
  • Finitura: zincatura a caldo
  • Applicazione: mensola portante
  • Dimensioni compatte: 41x21 mm
  • Resistenza: elevata durabilità
Descrizione del produttore: Mensola profilo doppio 41x21, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.

colore

Zinco

larghezza

41 mm

Tipologia

Braccio doppio

altezza

42 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

550 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2600 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 500 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM