Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3MP4006HDZ
Cod. Produttore
MP4006HDZ
Cod. EAN
8033603102774

Informazioni di prodotto

  • Profilo 41x41 mm
  • Lunghezza 650 mm
  • Materiale: acciaio FE37
  • Finitura: zincato a caldo
  • Asole 27x10,5 mm
  • Spessore 8 mm
  • Peso 1,91 kg
  • Serie: MP4006HDZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola profilo 41x41, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

125 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

658 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2000 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PROFILO 41X41 MM 650 Z