Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3MP4005EGC
Cod. Produttore
MP4005EGC
Cod. EAN
8033603102453

Informazioni di prodotto

  • Profilo: 41x41 mm
  • Lunghezza: 550 mm
  • Materiale: Acciaio FE37
  • Finitura: Elettrozincato
  • Asole laterali: 13x30 mm
  • Asole estremità: 15x20 mm
  • Peso: 1,67 kg
  • Serie: MP4005EGC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola profilo 41x41, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

125 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

558 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2500 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 500 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PROFILO 41X41 MM 550 E