Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3MP4004HDZ
Cod. Produttore
MP4004HDZ
Cod. EAN
8033603102750

Informazioni di prodotto

B5 Mensola profilo 41x41 mm 450 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola profilo 41x41, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

125 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

458 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

3000 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PROFILO 41X41 MM 450 Z