Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3MP4003EGC
Cod. Produttore
MP4003EGC
Cod. EAN
8033603102439

Informazioni di prodotto

  • Profilo 41x41 mm dimensioni
  • Lunghezza 350 mm
  • Materiale acciaio FE37
  • Finitura elettrozincato
  • Asole 13x30 mm
  • Asole 15x20 mm
  • Peso 1,10 kg
  • Serie MP4003EGC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola profilo 41x41, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

125 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

356 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

3500 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 300 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PROFILO 41X41 MM 350 E