Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3MP4002HDZ
Cod. Produttore
MP4002HDZ
Cod. EAN
8033603102736

Informazioni di prodotto

  • Profilo 41x41 mm dimensioni
  • Lunghezza 250 mm
  • Materiale FE37
  • Finitura Zincato a caldo
  • Peso 0,87 Kg
  • Asole 13x30 mm e 15x20 mm
  • Spessore 6 mm
  • Serie MP4002HDZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola profilo 41x41, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

125 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

256 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

4000 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PROFILO 41X41 MM 250 Z