Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Zinco
larghezza
50 mm
Tipologia
Braccio da parete
altezza
125 mm
Protezione della superficie
Zincato a caldo
qualità del materiale
Altro
lunghezza
558 mm
materiale
Acciaio
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537
1300 N
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
angolo
90 ... 90 GRADO
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
50 ... 500 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile