Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3MP2005EGC
Cod. Produttore
MP2005EGC
Cod. EAN
8033603102354

Informazioni di prodotto

  • Profilo: 41x21 mm
  • Lunghezza: 550 mm
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Asole: 27x10,5 mm
  • Serie: B5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola profilo 41x21, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

125 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

558 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1300 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 500 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 550 E