Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3MP2004EGC
Cod. Produttore
MP2004EGC
Cod. EAN
8033603102347

Informazioni di prodotto

B5 Mensola profilo 41x21 mm 450 EZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola profilo 41x21, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

125 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

458 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2000 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 450 E