Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3LP6006EGC
Cod. Produttore
LP6006EGC
Cod. EAN
8033603106154

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio FE37
  • Lunghezza mensola: 627 mm
  • Altezza mensola: 167 mm
  • Spessore acciaio: 25/10 mm
  • Asole per fissaggio: 30x7 mm
  • Finitura: Elettrozincato
  • Peso: 1,67 kg
  • Serie: B5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola pesante, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

167 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

647 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

3200 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PESANTE MM 620 25/10 EZ

€ 33,94 x 1 pz.