Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3LP6005HDZ
Cod. Produttore
LP6005HDZ
Cod. EAN
8033603106185

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio FE37
  • Lunghezza: 527 mm
  • Altezza: 158 mm
  • Asole: 30x7 mm e 18x2 mm
  • Spessore: 25/10 mm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 1,38 kg
  • Serie: B.500

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

160 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

547 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

3300 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 500 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PESANTE MM 520 25/10 ZC