Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3LP6004HDZ
Cod. Produttore
LP6004HDZ
Cod. EAN
8033603106161

Informazioni di prodotto

B5 Mensola Pesante mm 420 25/10 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

447 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

3500 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PESANTE MM 420 25/10 ZC