Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3LP6003HDZ
Cod. Produttore
LP6003HDZ
Cod. EAN
8033603106178

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio FE37
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Lunghezza mensola: 320 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Fori di fissaggio: Asole 30x7 mm
  • Adatta per: Fissaggio a parete/profilati
  • Peso: 0,80 kg
  • Serie: LP6003HDZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

140 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

347 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

3600 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 300 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PESANTE MM 320 20/10 ZC