Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3LP6003EGC
Cod. Produttore
LP6003EGC
Cod. EAN
8033603106147

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio FE37
  • Finitura: Elettrozincato
  • Lunghezza mensola: 327 mm
  • Spessore: 2.5 mm
  • Asole: 30x7 mm e 18x12 mm
  • Peso: 0.80 Kg
  • Adatta per fissaggio: parete e profilati 41x21/41x41
  • Serie: LP6003EGC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola pesante, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

140 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

347 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

3600 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 300 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PESANTE MM 320 20/10 EZ