Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3LP6002HDZ
Cod. Produttore
LP6002HDZ
Cod. EAN
8033603105805

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio FE37
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Lunghezza mensola: 227 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Asole rettilinee: 30x7 mm
  • Asole fissaggio: 18x12 mm
  • Peso: 0,07 kg
  • Serie: LP6002HDZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

132 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

247 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

3700 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PESANTE MM 220 20/10 ZC