Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3MG2003HDZ
Cod. Produttore
MG2003HDZ
Cod. EAN
8033603138308

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio FE37
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Spessore acciaio: 2,5 mm
  • Dimensioni: 330x330x41 mm
  • Fori: Ø 21 mm
  • Asole: 27x10,5 mm
  • Peso: 1,54 kg
  • Serie: B.300

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola per galleria, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Spessore acciaio 2,5 mm.

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 300 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA A C X GALLERIA B. 300 Z