Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290115
Cod. Produttore
6290115
Cod. EAN
8033603057890

Informazioni di prodotto

  • Serie: B5
  • Materiale: acciaio zincato
  • Lunghezza: 400 mm
  • Asole: 25x7 mm
  • Interasse asole: 60 mm
  • Fori diametro: 12,5 mm
  • Interasse fori: 60 mm
  • Foro controventatura: 12,5 mm
Descrizione del produttore: Mensola a C in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili anche per applicazioni da galleria.

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA A C MM 400 ZS