› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 GIUNTO PER ASTA DI SOSPENSIONE 3

DKC
Cod. Rexel S36290030
Cod. Produttore 6290030
Cod. EAN 8033603057579

Informazioni principali

  • Serie: B5
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Dimensioni: 300x48 mm
  • Uso: Asta di sospensione
  • Finitura: Sendzimir

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto 300x48 per asta di sospensione, realizzato in acciaio zincato Sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

44 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

27 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a U

larghezza del foro

8 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Protezione superficiale spessore

14 MICROMETER

B5 GIUNTO PER ASTA DI SOSPENSIONE 3