› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

B5 GIUNTO LINEARE A C PER PROFILI

DKC
Cod. Rexel S38293030
Cod. Produttore 8293030
Cod. EAN 8033603142589

Informazioni principali

  • Spessore: 2,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Giunto lineare a C
  • Applicazione: Per profili
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Serie: B5
  • Resistenza: Elevata
  • Dimensioni: Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto lineare a C per profili, realizzato in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Spessore 2,5 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

184 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

B5 GIUNTO LINEARE A C PER PROFILI