Prodotti /

Cod. Rexel
S3BR0401HDZ
Cod. Produttore
BR0401HDZ
Cod. EAN
8033603146136

Informazioni di prodotto

B5 Base mensola rapida sp. 15/10 b. 400 ZC
Base mensola realizzata in materiale resistente con spessore di 15/10, progettata per garantire un montaggio rapido e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta solidità e affidabilità nella struttura di supporto. La sua configurazione facilita l'installazione e assicura stabilità nel tempo.

esecuzione

braccio di supporto

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

larghezza

54 mm

altezza

60 mm

lunghezza

457 mm

angolo

90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA RAPIDA SP. 15/10 B.