Prodotti /

Cod. Rexel
S3BR0301HDZ
Cod. Produttore
BR0301HDZ
Cod. EAN
8033603146129

Informazioni di prodotto

B5 Base mensola rapida sp. 15/10 b. 300 ZC
Base mensola rapida con spessore di 15/10, progettata per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una facile e veloce applicazione, ideale per supportare componenti elettrici in modo sicuro. La sua struttura resistente permette di mantenere stabilità e durata nel tempo, rendendola una soluzione pratica per diverse esigenze di montaggio nel settore elettrico.

esecuzione

braccio di supporto

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

larghezza

54 mm

altezza

60 mm

lunghezza

357 mm

angolo

90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA RAPIDA SP. 15/10 B.