Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36293213
Cod. Produttore
6293213
Cod. EAN
8033603135819

Informazioni di prodotto

Base mensola robusta e versatile, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile montaggio su profilato di sospensione pesante con viti e dadi standard
  • Fori e asole predefiniti per un rapido fissaggio
  • Materiale in acciaio zincato a caldo garantisce durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura solida che assicura stabilità e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di installazione si traduce in risparmio economico
  • Materiale trattato per prevenire corrosione e mantenere efficienza nel tempo
Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10. Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.

colore

Zinco

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

530 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1667 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 500 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 500 15