Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36292213
Cod. Produttore
6292213
Cod. EAN
8033603136137

Informazioni di prodotto

Base mensola in acciaio inox AISI 304, robusta e durevole.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle
  • Asole e fori con interasse standard per un rapido posizionamento
  • Compatibilità con asta di sospensione per installazioni versatili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente alla corrosione per lunga durata
  • Supporto stabile e sicuro per il passaggio dei cavi
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro, ottimizzando la gestione energetica
Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.

colore

Acciaio inox

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

530 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1667 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 500 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 500 15