› Canalizzazioni

B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15

DKC
Cod. Rexel S36293210
Cod. Produttore 6293210
Cod. EAN 8033603135789

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio FE37
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 230 mm
  • Fori: Ø 8,2 mm
  • Asole: 25x7 mm
  • Interasse fori: 60 mm
  • Serie: B.200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

230 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2451 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15